タジマツール(TJMデザイン)
TRL用受光器スタンダードタイプ
TRL用スタンダード受光器
用途
タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器
材質
ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)
-5~45
外形寸法(mm)
157×70×26
電源
単3形アルカリ乾電池2本
精度(mm)
±1/±2
電源自動OFF
約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)
ブザー音
大/小/オフ
防塵防水性能
IP54(防じん形・防まつ形)
検出範囲(mm)
76 (センター指標線より ±38mm)
使用範囲(m)
半径約1~250
アズワン品番
64-8735-93
使用時間(時間)
約24
内容量
1台
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63311089
TRL-RCV
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ローテーティングレーザー315H
参考になった