曜日別特売

ToF式距離センサー L0タイプ

ToF式距離センサー L0タイプ - 共立電子産業ToF式距離センサー L0タイプ - 共立電子産業ToF式距離センサー L0タイプ - 共立電子産業ToF式距離センサー L0タイプ - 共立電子産業ToF式距離センサー L0タイプ - 共立電子産業ToF式距離センサー L0タイプ - 共立電子産業

VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール
3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。
測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。
I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。
電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C内容量1個
関連資料:(0.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63322928KP-VL53L0X
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする