久冨勝
メリヤスウエス ツギハギタイプ
5枚から8枚程度の生地を縫い合わせて1枚にした価格重視の新品白メリヤスウエスです。
用途
油、溶剤、インクの拭き取りに。
材質
綿の割合が高い新品の伸縮性メリヤス生地
色
白
区分
新品
寸法(cm)
約35~35角
生地の種類
メリヤス
内容量
1袋(1kg)
注意
※新品生地を継ぎ合わせて製品化していますので、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸水性は若干劣ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63332247
HK
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください