曜日別特売

エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付

エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 - GENTOSエクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 - GENTOSエクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 - GENTOSエクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 - GENTOSエクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 - GENTOSエクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 - GENTOSエクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 - GENTOSエクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 - GENTOS

外部機器への給電機能、充電池及び電池兼用、高耐久ハイブリッドランタン。
直充電可能なバッテリーにて最大1300ルーメンの高出力、6時間照射
白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。
最小の暖色Lowでは270時間の連続点灯が可能。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。
驚異の10m落下耐久。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、
スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載
(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。

用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(EX-50CB)質量(g)約680(電池含む)保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×3個、高輝度チップタイプ暖色LED×2個寸法(Φ×mm)約102.2×189.0輝度【白色】約100cd(最大時)、【昼白色】約72cd(最大時)、【暖色】約45cd(最大時)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh(付属)または単1アルカリ電池×3本(別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約174(弱)/約6(強)、【昼白色】約210(弱)/約11(強)、【暖色】約270(弱)/約16(強)、【キャンドル】約42落下耐久(m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63333358EX-300H
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS EX-300H点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする