ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッドハイエンド BL

ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッドハイエンド BL - GENTOS

ジェントスのヘッドライト「ヘッドウォーズシリーズ」のハイエンドモデルで
大型バッテリーを搭載し最大700ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は65時間の連続点灯。
専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×4本(別売)も使用可能。
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。
可動式ヘッドで角度調整可能。

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SB)質量(g)約353(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約80.0×57.2×44、電池BOX:約90.0×74.5×45.1保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個輝度約18400cd(High)、約5823cd(Mid)、約1018cd(Eco)使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V/6400mAh(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約8電源タイプ充電池・乾電池兼用照射距離(m)最大約271電球の種類LED点灯時間(時間)【ヘッド部】約8(High)、約21(Mid)、約65(Eco)、【後部認識灯】約200(点灯)、約400(点滅)落下耐久(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63333568HW-X634H
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする