ハーティング
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-8T-LV-LV.
電圧
24VAC/DC
タイプ
アンマネージド
ポート数
8 x 10/100BASE-T(X)
保護等級
IP65
動作温度(℃)
-40~+75
ネットワークタイプ
ポート:QoS:機能なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63333139
72302248007
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください