救急バッグ13点セット

救急バッグ13点セット - ボウエキ(BOUEKI)

小型バッグで携帯できる本格的な救急13点セットです。応急手当て全般について記載のポケットブック付き。

セット内容[1]救急バッグ(ポリエステル)230×100×155mm、[2]カット綿×3枚(綿)80×80mm、[3]カットガーゼ×3枚(綿)300×200mm、[4]包帯(綿)6.5cm×伸長4m、[5]救急絆創膏2サイズ×3枚(医療機器届出番号:27B2X00110000008)M19×72mm・L30×72mm、[6]サージカルテープ(不織布)12.5mm×9m、[7]清浄綿2枚入×3包(綿)75×75mm 2ツ折、[8]ハサミ(ステンレス)全長132mm、[9]ピンセット(ステンレス)全長112mm、[10]毛抜き(ステンレス)全長62mm、[11]耳かき(ステンレス)全長85mm、[12]マスク(不織布)108×185×3mm、[13]応急手当てポケットブック 90×128mm寸法(mm)約230×100×155(救急バッグ)質量(g)約325内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6333468862345
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする