ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 避難用品
ボウエキ(BOUEKI)の 非常用袋・セット
救急バッグ13点セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63334688
品番
62345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
小型バッグで携帯できる本格的な救急13点セットです。応急手当て全般について記載のポケットブック付き。
セット内容
[1]救急バッグ(ポリエステル)230×100×155mm、[2]カット綿×3枚(綿)80×80mm、[3]カットガーゼ×3枚(綿)300×200mm、[4]包帯(綿)6.5cm×伸長4m、[5]救急絆創膏2サイズ×3枚(医療機器届出番号:27B2X00110000008)M19×72mm・L30×72mm、[6]サージカルテープ(不織布)12.5mm×9m、[7]清浄綿2枚入×3包(綿)75×75mm 2ツ折、[8]ハサミ(ステンレス)全長132mm、[9]ピンセット(ステンレス)全長112mm、[10]毛抜き(ステンレス)全長62mm、[11]耳かき(ステンレス)全長85mm、[12]マスク(不織布)108×185×3mm、[13]応急手当てポケットブック 90×128mm
寸法(mm)
約230×100×155(救急バッグ)
質量(g)
約325