HDMIマイクロケーブル

HDMIマイクロケーブル - サンワダイレクト

MHL(モバイル・ハイデフニション・リンク)対応スマートフォンのUSB端子(マイクロUSB)をHDMI出力端子に変換するアダプタ。

セット内容アダプタ本体×1ブラック全長(m)0.2(コネクタと筐体も含む全長)コネクタ形状MicroUSB Bコネクタ オス---MicroUSB Bコネクタメス/HDMIメス(Type A メス)コネクタ金メッキオス形状MicroUSB Bメス形状MicroUSB Bコネクタメス/HDMIメス(Type A メス)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337427500-HDMI006MH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする