曜日別特売

DisplayPortケーブル

DisplayPortケーブル - サンワダイレクトDisplayPortケーブル - サンワダイレクトDisplayPortケーブル - サンワダイレクトDisplayPortケーブル - サンワダイレクトDisplayPortケーブル - サンワダイレクトDisplayPortケーブル - サンワダイレクトDisplayPortケーブル - サンワダイレクトDisplayPortケーブル - サンワダイレクト

DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.4対応です。最大32.4 Gbpsの伝送速度に対応し、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR10対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
Display Stream Compression (DSC) 対応。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

規格Displayport ver.1.4認証品コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスUL規格UL20276 34AWGブラック内容量1本
取扱説明書:なし
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル径(Φmm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337865500-KC025-10約4.51(コネクタ含む)±30公差あり
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
63337874500-KC025-15約4.51.5(コネクタ含む)±50公差あり
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63337883500-KC025-20約4.52(コネクタ含む)±50公差あり
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63337899500-KC025-30約7.53(コネクタ含む)±100公差あり
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
63337917500-KC025-50約7.55(コネクタ含む)±100公差あり
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63337908500-KC025-40約7.54(コネクタ含む)±100公差あり
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする