LANケーブル

LANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクト

伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。

コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz検査項目100%導通検査シールドUTP(4対)通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)1.0×4.0ケーブルタイプフラットタイプ内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63338233500-LAN6AFL-005CAT6A0.51.0×4.0-ブラックありストレート結線より線30
オープン
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
63338249500-LAN6AFL-01CAT6A11.0×4.0-ブラックありストレート結線より線30
オープン
619
681(税込)
当日出荷
63338258500-LAN6AFL-02CAT6A21.0×4.0-ブラックありストレート結線より線-
オープン
669
736(税込)
当日出荷
63338267500-LAN6AFL-03CAT6A31.0×4.0-ブラックありストレート結線より線30
オープン
779
857(税込)
当日出荷
63338276500-LAN6AFL-05CAT6A51.0×4.0-ブラックありストレート結線より線-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする