外皮むき工具

外皮むき工具 - サンワダイレクト外皮むき工具 - サンワダイレクト外皮むき工具 - サンワダイレクト外皮むき工具 - サンワダイレクト外皮むき工具 - サンワダイレクト外皮むき工具 - サンワダイレクト外皮むき工具 - サンワダイレクト外皮むき工具 - サンワダイレクト

LAN用パッチケーブルを自作する際の必需品です。
UTP・STPケーブルの外皮をむくことができます。
110ブロック規格に対応した簡易タイプのパンチダウン工具です。
フェイスプレート用RJ-45モジュラージャック、情報コンセントにUTPケーブルを結線する際に使用できます。

仕様対応径:直径5~6.2mmケーブルに対応 ケーブル長:約0m パンチダウン工具:110ブロック対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×95×6適合ケーブル(Φmm)5~6.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63338854500-LAN-TL2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする