USBケーブル

USBケーブル - サンワダイレクトUSBケーブル - サンワダイレクトUSBケーブル - サンワダイレクトUSBケーブル - サンワダイレクト

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)特長。
簡易包装ぱっけーじを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
焼却配慮パッケージ非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
USB2.0規格認証ケーブルUSB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps:理論値)に対応した高品質ケーブルです。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。
2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。

UL規格UL20276コネクタ形状USBコネクタシリーズAオス-USBコネクタシリーズBオスライトグレーケーブルタイプオス-オスインターフェースUSB2.0、USB1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)480Mbps内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63338933500-USB0011
オープン
529
582(税込)
当日出荷
63338958500-USB0033
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする