USB microケーブル

USB microケーブル - サンワダイレクトUSB microケーブル - サンワダイレクトUSB microケーブル - サンワダイレクトUSB microケーブル - サンワダイレクトUSB microケーブル - サンワダイレクトUSB microケーブル - サンワダイレクトUSB microケーブル - サンワダイレクトUSB microケーブル - サンワダイレクト

充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。
充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。
USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。

仕様microUSBコネクタ部サイズ:約W8.2×D8.2×H8.5mm ケーブル長:1mブラック(microUSBコネクタ/シルバー)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB マイクロ Bコネクタ オスケーブル径(Φmm)約3.0適合用途充電、データ転送内容量1本
注意
※充電出力は最大DC5V・2Aまで対応。
※端末機器のケースの種類によってはマグネットコネクタが干渉するためにご使用できない場合があります。予めご了承下さい。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※磁石を使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。
※充電電流と充電時間はご使用になるUSB電源や各充電機器の特性によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63339256500-USB060
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする