コネクタとケーブルを着脱できるUSB Type-C充電専用ケーブルです。
充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
充電状況が一目で分かるLED内蔵で、充電中は赤色のゆっくりとした点滅、充電完了時は緑色に光ってお知らせします。※1※2※3。
USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
DC5V、2A対応なので、スマートフォンなどの接続機器側が急速充電に対応していれば、急速充電が可能です。※4※5。
程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。
DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。