サンワダイレクト
電源タップ
消費電力をデジタル表示。
電力オーバーでアラームお知らせ。
3口はスイッチ付き。
仕様
絶縁キャップ:あり 差込口数:5個口
材質
難燃性ABS樹脂【ご注意】※表示電力には、実際の電力とは若干のズレがございます。目安としてご利用ください。※最小表示は1Wまでとなります。合計1W以下の消費電力は表示されません。※タップは消耗品です。年に1度は安全点検してください。 点検して異常がありましたら新しいタップに交換してください。
スイッチ
個別スイッチ
適合規格
電気用品安全法(PSE)
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
15
機能
絶縁キャップ
コンセント仕様
ノーマルタイプ
ブレーカ
内蔵
プラグ形状
L型
差込口形状
2P
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63339606
700-TP1052DW
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください