赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
HARDWARE、CASTER、75MM、TWIN WHEEL、NON-LOCKING、WITH DRY LOCK、ERGOTRON BLACKERGOTRON(エルゴトロン)税込¥4,288¥3,898


ポケットに入れて持ち歩けて、グリーンライトで見やすいです
明るさもあり、日中でも(建物内)しっかり見えてよかったです。
ちょっと重いですが、問題無いかな。程度です。
金属製のケースで、手に持つとけっこうずっしりした感じです。ボールペンにしては重いですが、クリップがついておりスーツの裏ポケットなどに入れると丁度いい大きさです。
ただグリーンレーザー共通だと思いますが、連続使用時間が3時間と短いので電池切れには注意しないといけませんね。