VGA、HDMIポートが無いPCで映像出力をすることができます。
LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。
USB3.0ポートを搭載しているので、マウスやキーボードなどのUSB機器を接続できます。
ケーブル収納タイプで持ち運びにも便利です。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容CDドライバー、取扱説明書規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3μ(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)ポート数1ポート電源電圧5Vケーブル長(m)0.05対応OSWindows10, 8.1, 8, 7最大データ転送速度(Mbps)(理論値)TypeA×1電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)5USBポート数1供給電流(mA)最大900(全1ポート合計)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CD対応解像度2048×1152、2048×1080、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050、1368×768、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768、1280×720、1152×870、1152×864、1024×768、1024×600、848×480、832×624、800×480、800×600、768×576、720×480、720×400、64インターフェイス-アップストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×1、HDMIタイプA(19pin)メス ×1、ミニD-sub 15pin メス ×1内容量1個