USBハブ

USBハブ - サンワダイレクト

TYPE-Cポートに対応したHDMIポート2ポートVGAポート付USBハブです。
HDM×2、VGAの同時出力ができます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。
USB3.0 1ポート付で周辺機器が接続できます。
電源LED付です。
PD60W対応。

セット内容取扱説明書ポート数1ポートインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(cm)15供給電流(mA)最大830(全1ポート合計)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)対応解像度HDMI:最大1920×1080(60Hz) VGA:最大1920×1080(60Hz)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(USB 3.1/3.0)準拠インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1 Aコネクタメス×1内容量1個
注意
※全てのディスプレイの出力を保証するものではありません。
※HDCPには対応していません。(著作権保護が使用されているコンテンツの出力はできません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63341164400-HUB060PD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする