曜日別特売

ドッキングハブ

ドッキングハブ - サンワダイレクト

MacBookのACアダプタにぴったり合うTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
HDMIポート付きなのでHDMI出力ができます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD3.0 100W対応
USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート(USB A×2・TYPE-C×1)付で周辺機器が接続できます。

セット内容取扱説明書ポート数3ポート対応OSmacOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)最大820(全3ポート合計)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63341234400-HUB078W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする