ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト

手首にやさしいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、ワイヤレス接続です。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。

セット内容レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本、取扱説明書・保証書使用可能日数約114日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600・2000・2400count/inch※カウント切替えボタン付き電池充電池通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)連続待機時間約5000時間連続動作時間約100時間ボタン数5ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電源充電式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63341733400-MA127BK
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
63341749400-MA127R
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする