曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト

手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
Bluetooth 5.0、Bluetooth 3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。※Bluetooth5.0モードはWindows 7には対応しません。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600・2000・2400カウントの5段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。

仕様ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン 横スクロール機能:なし 静音:左右ボタン, サイドボタン 付属ケーブル長:約0.8m サイズ区分:中型セット内容本体、充電用ケーブル×1、取扱説明書・保証書ブルー電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.0/3.0 Class2接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP、またはBluetooth HIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600・2400count/inch※カウント切替えボタン付き電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約97時間連続待機時間約30000時間プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)Bluetooth3.0:HID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402~2.480Ghz使用可能日数約119日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。マルチペアリングあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63341785400-MABT127
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする