曜日別特売

カセットテープ変換プレーヤー

カセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー - サンワダイレクト

カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。
本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。

仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHzセット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)記録方式MP3使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカードスピーカー50mm ×1(8Ω 1W)コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャックスロットmicroSDカードスロットアンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ消費電流380mA内容量1個
注意
※C-60(60分テープ)までのテープ推奨 60分より長時間のテープは、通常のカセットテープに比べて非常に薄いため、伸びたり、回転部分に 巻き込まれるなどのトラブルの原因になる恐れがありますので、推奨できません。
※ハイポジションテープ(Type II)、メタルテープ(Type IV)には録音できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342047400-MEDI037
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする