曜日別特売

テンキー

テンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクト

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ
静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き

仕様電池性能:連続使用150時間(アルカリ電池使用時) キースイッチ:パンタグラフ材質ABS適合規格Bluetooth Ver .3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)接続方式Bluetooth対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)使用電池単四電池1本通信距離最大約10mキー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19消費電流動作時 5mA スリープ時 30μAプロファイルHID内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342083400-NT006
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする