キーボード

キーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード
折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵
使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き

仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)セット内容充電用USBケーブル(約80cm)適合規格Bluetooth Ver3.0対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ動作力60±20gインターフェースBluetooth Ver.3.0角度調整範囲なしキー数67キー充電時間2時間使用電池リチウムイオン電池内蔵送信出力Class 2連続動作時間36時間消費電流3mA以下通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)マルチペアリングあり内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342354400-SKB061Bluetooth1.6±0.217英語
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-20
用途: メンテナンス
その他業種

とても役に立っています。もう少し商品が充実していると尚可です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする