拡声器スピーカー

拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト

【スピーカー部】
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。

仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイクブラック電源AC100V50/60Hz電源電圧DC3V(単3形乾電池×2)感度-76±3dB連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1周波数特性65Hz~20KHzインピーダンス220Ω充電時間約2時間電波形式F3Eバッテリー容量(Ah)2.2電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1充電方式AC電源(100V)アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342528400-SP093
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする