曜日別特売

HDMI切替器

HDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3最大解像度4K2K(4096×2160)対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0切替方式本体切替ボタンデータレート最大18Gbps仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5Vセット内容本体、取扱説明書材質ABS質量(g)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.6×52.4×14保存温度(℃)温度-20~60動作温度温度0~50℃保証期間ご購入日より6ヶ月湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342564400-SW0344K2K(4096×2160)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63342564
2022-08-20
用途: ブルレイレコーダーとブルレイプレイヤーのTVとデジタルアンプの入力切替に

HDMIの切り替え機ですが、入力の切り替えも、出力切り替えも使える便利良さ 小型で場所わ取らないのは良いですがねHDMIケーブルの差し込み口が3箇所 (右と左と後ろ)に有るのは小型でも結局場所取りに成る、出来れば2方か1方にして欲しい。切り替えの1と2の表示にLEDが点灯するのは非常に良い。

対象商品 : 63342564
2022-01-20
用途: 顕微鏡とディスプレーの切り替え
村上角膜研究所教育・研究機関

4Kディスプレーを二台の顕微鏡で使用していますが、切替がボタン一つでできるため便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする