曜日別特売

USB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き)

USB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) - サンワダイレクトUSB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) - サンワダイレクトUSB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) - サンワダイレクトUSB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) - サンワダイレクトUSB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) - サンワダイレクトUSB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) - サンワダイレクトUSB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) - サンワダイレクトUSB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) - サンワダイレクト

パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。
2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。
通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
壁固定などが可能なウォールマウント機能付

仕様延長ケーブル長:50m 対応LANケーブル:CAT5eストレート, CAT5ストレートセット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC24V/0.5A、ケーブル長/1.21m)×1、USBケーブル(ケーブル長/0.5m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチールブラック配線接続CAT5eストレート, CAT5ストレート消費電力送信機/0.15W (30mA)(最大)受信機/1.25W (250mA)(最大)対応機種対応パソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズなど対応USB機器/USB2.0対応のプリンタ、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなどインターフェース送信機/入力 USB Bコネクタ メス×1、出力 RJ-45 メス×1、DCジャック×1受信機/入力 RJ-45 メス×1、出力 USB Aコネクタ メス×2延長ケーブル(m)50(最大)動作環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度85%以下(結露なきこと)USBタイプUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342704500-USB067
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする