USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.1(3.0)アクティブリピーターケーブルです。
USB3.1(3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB3.1(3.0)信号を10m延長することができます。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
バスパワーでの動作も可能です。
最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m (10m+10m+2m)まで延長できます。
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980


SPring-8, ナノテラスでの放射光実験時にハッチ内からホールのPCへの接続に使用.2本直列に繋げて20mに延長して使用したが問題なかった.