Beolit 20は、1939年に発表されたヘリテージモデルまで遡る伝統的なBeolitデザインの2021年最新モデル。バッテリー性能を更に改善し、新たにQi規格の無線給電機能がトップトレイに搭載。コンパクトなボディに秘められた豊かなサウンド 持ち運びに便利なサイズながら、5.5inch広帯域ロングストローク低域ドライバーに加え、3つの1.5inch中高域ドライバー、そして2つの4inchのパッシブバスラジエーターを搭載。2つの35WクラスDアンプと相俟って低域77dB、および中高域93dBのパフォーマンスを誇ります。BANG & OLUFSENシグネチャーサウンド B&Oの音響エンジニアによって丹念にチューニングされた本格的なサウンドと独自技術Ture 360°無指向性サウンド技術によってどんな空間でも臨場感溢れるサウンドで満たします。より長い時間で音楽を楽しめる バッテリー性能は前モデルより約50%向上。1回のフル充電により中程度のボリュームで約8時間、BGM程度であれば約31時間の合計最大連続再生時間を実現しました。ポータブル電源としても活躍 ワイヤレス給電ステーションを搭載した Beolit 20なら、スマートフォンなどのQi規格デバイスを何時でも何処でも充電可能。デバイスをトップトレイに配された給電箇所を示す円状マークに乗せるだけで充電する事ができます。臨場感溢れる豊かなサウンドを何処でも 丈夫で軽量なアルマイト加工のアルミニウムグリル、堅牢なポリマー素材のベース、フルベジタブルタンニングレザーのストラップによって、家中、庭、公園などのあらゆる場所に持ち運ぶ事ができます。エレガントなタフさ アルマイト加工を施したアルミニウムやフルベジタブルタンニングレザーなどの上質な素材で精巧に仕上げられ、頑丈さとエレガントさを両立しています 。