土肥富
No.352 新型ムツ針
新型ムツ針,下工,丸軸,鉄製,化学研磨無し
※「化学研磨無し」ですので、針先はそれなりです。
主に漁師さん向(漁業用)や、昔からの釣法用の釣針です。
用途
漁業用
仕様
下工 丸軸
注意
※針先は鋭く危険です。
※お取り扱いには十分ご注意下さい。
全6種類を絞り込む
線径(Φmm)
1.47
1.56
1.65
内容量
1セット(5袋×100本)
1袋(100本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
質量(g/本)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63345504
14号
1袋(100本)
1.47
0.51
14号
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63345513
14号
1セット(5袋×100本)
1.47
0.51
14号
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63345529
15号
1袋(100本)
1.56
0.648
15号
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63345538
15号
1セット(5袋×100本)
1.56
0.648
15号
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63345547
16号
1袋(100本)
1.65
0.752
16号
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
63345556
16号
1セット(5袋×100本)
1.65
0.752
16号
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください