土肥富
No.KU-30 クエ針
離島の大物クエにも対応した太軸のクエ針です。
漁業用として、主に漁師さんが使用されています。
用途
漁業用
仕様
下工 かねり 丸軸
線径(Φmm)
3.4
質量(g/本)
6.29
号数
30号
注意
※針先は鋭く危険です。
※お取り扱いには十分ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63345565
30号
1袋(10本)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63345574
30号
1セット(5袋×10本)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください