bigborn(ビッグボーン)
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服フード付きベスト(服のみ)EBA5019
襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。
ヘルメット対応
大型フード付き
仕様
袖周りストレッチバインダー、ファン取り付け部分、バッテリーポケット、大型フードドスピンドル付き、風気路メッシュ、両胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、ウエストドローコード
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
※ファン・バッテリーは別売です
全21種類を絞り込む
色
シルバーグレー×ブラック
ディープグリーン×ブラック
ネイビー×ブラック
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63348356
EBA5019
ディープグリーン×ブラック
4L
51
73
132
オープン
¥
4,790
¥5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348453
EBA5019
シルバーグレー×ブラック
M
43
66
112
オープン
¥
4,490
¥4,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348496
EBA5019
シルバーグレー×ブラック
4L
51
73
132
オープン
¥
4,790
¥5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348304
EBA5019
ディープグリーン×ブラック
S
41
64
108
オープン
取扱い終了
返品不可
63348313
EBA5019
ディープグリーン×ブラック
M
43
66
112
オープン
取扱い終了
返品不可
63348329
EBA5019
ディープグリーン×ブラック
L
45
68
116
オープン
取扱い終了
返品不可
63348338
EBA5019
ディープグリーン×ブラック
LL
47
70
120
オープン
取扱い終了
返品不可
63348347
EBA5019
ディープグリーン×ブラック
EL
49
72
126
オープン
取扱い終了
返品不可
63348365
EBA5019
ディープグリーン×ブラック
5L
53
73
138
オープン
取扱い終了
返品不可
63348374
EBA5019
ネイビー×ブラック
S
41
64
108
オープン
取扱い終了
返品不可
63348383
EBA5019
ネイビー×ブラック
M
43
66
112
オープン
取扱い終了
返品不可
63348399
EBA5019
ネイビー×ブラック
L
45
68
116
オープン
取扱い終了
返品不可
63348408
EBA5019
ネイビー×ブラック
LL
47
70
120
オープン
取扱い終了
返品不可
63348417
EBA5019
ネイビー×ブラック
EL
49
72
126
オープン
取扱い終了
返品不可
63348426
EBA5019
ネイビー×ブラック
4L
51
73
132
オープン
取扱い終了
返品不可
63348435
EBA5019
ネイビー×ブラック
5L
53
73
138
オープン
取扱い終了
返品不可
63348444
EBA5019
シルバーグレー×ブラック
S
41
64
108
オープン
取扱い終了
返品不可
63348469
EBA5019
シルバーグレー×ブラック
L
45
68
116
オープン
取扱い終了
返品不可
63348478
EBA5019
シルバーグレー×ブラック
LL
47
70
120
オープン
取扱い終了
返品不可
63348487
EBA5019
シルバーグレー×ブラック
EL
49
72
126
オープン
取扱い終了
返品不可
63348505
EBA5019
シルバーグレー×ブラック
5L
53
73
138
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください