空調風神服 2021年リチウムイオンバッテリーセット/空調風神服対応 RD9190J

空調風神服 2021年リチウムイオンバッテリーセット/空調風神服対応 RD9190J - bigborn(ビッグボーン)
(1件のレビュー)

空調風神服のバッテリーは業界唯一の日本国内製。だから、安心・安全。
Blue tooth 通信によるスマホでの遠隔操作も可能!!
メタリックなデザインの新モデル登場!
ワイヤレスコントローラー対応
USBポート搭載
簡易防水
難燃

セット内容4セルバッテリー、充電器出力電圧(V)12連続使用時間(時間)強:4.5/中:9/弱:22風量3段階バッテリー新リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)3360ファンハイパワーファン内容量1セット
注意
※2 0 1 9 年以前のモデルのファンとは組み合わせて使用できません。必ず2 0 2 0 年以降のファンとあわせてご購入ください。
※2 0 2 0 年モデル以降のバッテリーと2 0 1 9 年以前のファンは互換性がないため、あわせて使用することができません。ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63349844RD9190J
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63349844
2021-08-03
用途: 現場作業
M・S TEC建設業・工事業

重さを軽くしてほしいのとバッテリーの重さも軽減してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする