RD9190J 空調風神服 2021年リチウムイオンバッテリーセット/空調風神服対応 RD9190J bigborn(ビッグボーン) 63349844 RD9190J 空調風神服 2021年リチウムイオンバッテリーセット/空調風神服対応 RD9190J bigborn(ビッグボーン) 63349844

空調風神服 2021年リチウムイオンバッテリーセット/空調風神服対応 RD9190J

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63349844 品番RD9190J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空調風神服のバッテリーは業界唯一の日本国内製。だから、安心・安全。
Blue tooth 通信によるスマホでの遠隔操作も可能!!
メタリックなデザインの新モデル登場!
ワイヤレスコントローラー対応
USBポート搭載
簡易防水
難燃

セット内容4セルバッテリー、充電器 出力電圧(V)12 連続使用時間(時間)強:4.5/中:9/弱:22 風量3段階 バッテリー新リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)3360 ファンハイパワーファン
注意
※2 0 1 9 年以前のモデルのファンとは組み合わせて使用できません。必ず2 0 2 0 年以降のファンとあわせてご購入ください。
※2 0 2 0 年モデル以降のバッテリーと2 0 1 9 年以前のファンは互換性がないため、あわせて使用することができません。ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63349844
2021-08-03
用途:
現場作業
M・S TEC 様 (建設業・工事業)

重さを軽くしてほしいのとバッテリーの重さも軽減してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする