玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」

玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 - TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 - TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 - TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 - TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 - TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 - TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 - TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 - TOSTEM(LIXIL)

自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。

適合扉質量(kg)65以下勝手左右兼用使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12最大出力(W)【電動ドアオープナー】15取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
注意
※取付可否について、メーカーホームページ(LIXIL DOACで検索)を必ず確認してから購入ください。
※マンションや集合住宅の防火ドアには取付けできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
適合品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63352879QEAB1DA000+QEAB1S2M00+QEAZ1P20001セット2ロックMIWA用LE・LSP・SWLSP・FE・FESP・TE・TESP・QDD・QDK668・QDC・QDB851・QDN608・QDJ695・LEF・08LEF・PESP・08FE・QDJ696・GAA・QDB850・QDA345・08FESP・QDB835電動ドアオープナー、電動サムターンセット2ロックMIWA用、部品セット2ロック用
オープン
238,800
262,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
63352888QEAB1DA000+QEAB1S2G00+QEAZ1P20001個2ロックGOAL用SK・TXK(QDD866)・TXKJ・TLK・TGG(QDA344)電動ドアオープナー、電動サムターンセット2ロックGOAL用、部品セット2ロック用
オープン
238,800
262,680(税込)
5日以内出荷
返品不可
63352897QEAB1DA000+QEAB1S2MX0+QEAZ1P20001個2ロック特注MIWA用LA・LAF・LAG・LAMA・LASP・LV・PA・PASP・WLA・13LA・LVF・DVF・DA2F・DAF・DA・DV・LHS・6LHVS・MA・MHS・MV・6MHVS・DH・6DHV・DVF・LAMA電動ドアオープナー、電動サムターンセット2ロック特注MIWA用、部品セット2ロック用
オープン
238,800
262,680(税込)
5日以内出荷
返品不可
63352906QEAB1DA000+QEAB1S1M00+QEAZ1P10001個1ロックMIWA用LE・LSP・SWLSP・FE・FESP・TE・TESP・QDD・QDK668・QDC・QDB851・QDN608・QDJ695・LEF・08LEF・PESP・08FE・QDJ696・GAA・QDB850・QDA345・08FESP・QDB835電動ドアオープナー、電動サムターンセット1ロックMIWA用、部品セット1ロック用
オープン
208,800
229,680(税込)
5日以内出荷
返品不可
63352915QEAB1DA000+QEAB1S1G00+QEAZ1P10001個1ロックGOAL用SK・TXK(QDD866)・TXKJ・TLK・TGG(QDA344)電動ドアオープナー、電動サムターンセット1ロックGOAL用、部品セット1ロック用
オープン
208,800
229,680(税込)
5日以内出荷
返品不可
63352924QEAB1DA000+QEAB1S1MX0+QEAZ1P10001個1ロック特注MIWA用LA・LAF・LAG・LAMA・LASP・LV・PA・PASP・WLA・13LA・LVF・DVF・DA2F・DAF・DA・DV・LHS・6LHVS・MA・MHS・MV・6MHVS・DH・6DHV・DVF・LAMA電動ドアオープナー、電動サムターンセット1ロック特注MIWA用、部品セット1ロック用
オープン
208,800
229,680(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする