モノタロウ

靴ベラ ロング

靴ベラ ロング - モノタロウ靴ベラ ロング - モノタロウ靴ベラ ロング - モノタロウ
(10件のレビュー)

樹脂製の靴ベラです。ロングタイプなのであまり屈まずに使えるので快適です。
フック掛けできるようにひもを通せる穴が開いています。

用途靴の脱ぎ履き材質ポリプロピレン幅(cm)約4.5(最大)全長(cm)約57内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火に近づけないでください。
※火の気のある場所や高温になる場所には保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63352854-
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63352854
2026-02-14
用途: 作業靴
建設業・工事業

長いので腰を曲げなくても靴が履けるので助かります。
この価格なら満足です。

2025-10-01
用途: 靴の着脱
医療・福祉・介護関連業

事業所に1つもなく、たまにくるお客様がたまに使う程度なので
非常に安く購入できて満足です。使い勝手も悪くないそうです

2025-05-02
用途: かがまなくてもいいのが楽~

ちょっとおなかが出てるので、かがむのが苦しいのですが、こいつはとっても楽なのです。リピートです。玄関と裏口に一個づつ置いてます。長靴やブーツにも使えます。黒しかないけどお安いのでこれ一択です。

2024-10-17
用途: 靴ベラとして

非常に長いのに曲がらずお値段もお手頃
来客され使われたお客様にもどこで買ったか聞かれることも良くあります
一般的な男性であれば十分な長さですが身長が190とかの方にはこれでも短いでしょうが通常の物よりは断然良いと思います

2025-01-24
用途: 病院内のベッドからの起き上がりに
医療・福祉・介護関連業

ロングタイプの最安という理由で選びましたが、作りもしっかりしており、患者様からも使いやすいと喜ばれております。

対象商品 : 63352854
2024-04-16
用途: 従業員用
建設業・工事業

柄が長く、かがまずに靴が履けるのでとてもいいと思います。ヘラの厚みやしなりもちょうどいいので、買ってよかったと思いました。

対象商品 : 63352854
2023-05-22
用途: 靴はくとき
株式会社大石

足腰にやさしいロ~ング靴ベラ
お値段お安い分、少しペラペラで頼りないですが
足腰の曲げ伸ばしが厳しいお年頃のBOY&GIRLにぴったし!
まだまだ、頑張ります。

対象商品 : 63352854
2023-02-01
用途: 靴を履く時
不動産業

この価格でしっかりした作りなのでお値打ちだと思います。長さも十分あるので腰を屈めなくても楽に靴を履くことかできます。年老いた両親にプレゼントしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする