アイトス
長袖シャツ(男女兼用) AZ-6835
ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現
種別
長袖シャツ
機能
ストレッチ、帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
背中立体裁断、反射パイピング、袖口:マジックテープ、左胸・左袖:ペン差し
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可
内容量
1枚
全63種類を絞り込む
色
選択してください
サックス×シルバーグレー
シルバーグレー×ネイビー
チャコール×シルバーグレー
ネイビー×シルバーグレー
ミストバイオレット×ネイビー
レッド×チャコール
ロイヤルブルー×シルバーグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
色番
着丈(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63652515
AZ-6835
シルバーグレー×ネイビー
SS
003
69
74
100
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652524
AZ-6835
シルバーグレー×ネイビー
S
003
71
77
106
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652533
AZ-6835
シルバーグレー×ネイビー
M
003
74
81
112
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652549
AZ-6835
シルバーグレー×ネイビー
L
003
76
83
116
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
名入れ可
63652558
AZ-6835
シルバーグレー×ネイビー
LL
003
78
85
120
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652567
AZ-6835
シルバーグレー×ネイビー
3L
003
80
87
124
¥
9,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652576
AZ-6835
シルバーグレー×ネイビー
4L
003
82
89
128
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652585
AZ-6835
シルバーグレー×ネイビー
5L
003
82
91
138
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652594
AZ-6835
シルバーグレー×ネイビー
6L
003
82
92.5
148
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652603
AZ-6835
ロイヤルブルー×シルバーグレー
SS
006
69
74
100
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652619
AZ-6835
ロイヤルブルー×シルバーグレー
S
006
71
77
106
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652628
AZ-6835
ロイヤルブルー×シルバーグレー
M
006
74
81
112
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652637
AZ-6835
ロイヤルブルー×シルバーグレー
L
006
76
83
116
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652646
AZ-6835
ロイヤルブルー×シルバーグレー
LL
006
78
85
120
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652655
AZ-6835
ロイヤルブルー×シルバーグレー
3L
006
80
87
124
¥
9,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652664
AZ-6835
ロイヤルブルー×シルバーグレー
4L
006
82
89
128
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652673
AZ-6835
ロイヤルブルー×シルバーグレー
5L
006
82
91
138
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652689
AZ-6835
ロイヤルブルー×シルバーグレー
6L
006
82
92.5
148
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652707
AZ-6835
サックス×シルバーグレー
S
007
71
77
106
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652716
AZ-6835
サックス×シルバーグレー
M
007
74
81
112
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652725
AZ-6835
サックス×シルバーグレー
L
007
76
83
116
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652734
AZ-6835
サックス×シルバーグレー
LL
007
78
85
120
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652743
AZ-6835
サックス×シルバーグレー
3L
007
80
87
124
¥
9,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652786
AZ-6835
ネイビー×シルバーグレー
SS
008
69
74
100
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652795
AZ-6835
ネイビー×シルバーグレー
S
008
71
77
106
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652804
AZ-6835
ネイビー×シルバーグレー
M
008
74
81
112
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652813
AZ-6835
ネイビー×シルバーグレー
L
008
76
83
116
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652829
AZ-6835
ネイビー×シルバーグレー
LL
008
78
85
120
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
名入れ可
63652838
AZ-6835
ネイビー×シルバーグレー
3L
008
80
87
124
¥
9,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652847
AZ-6835
ネイビー×シルバーグレー
4L
008
82
89
128
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652856
AZ-6835
ネイビー×シルバーグレー
5L
008
82
91
138
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652865
AZ-6835
ネイビー×シルバーグレー
6L
008
82
92.5
148
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652874
AZ-6835
レッド×チャコール
SS
009
69
74
100
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652883
AZ-6835
レッド×チャコール
S
009
71
77
106
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652899
AZ-6835
レッド×チャコール
M
009
74
81
112
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652908
AZ-6835
レッド×チャコール
L
009
76
83
116
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652917
AZ-6835
レッド×チャコール
LL
009
78
85
120
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652926
AZ-6835
レッド×チャコール
3L
009
80
87
124
¥
9,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652935
AZ-6835
レッド×チャコール
4L
009
82
89
128
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652944
AZ-6835
レッド×チャコール
5L
009
82
91
138
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652953
AZ-6835
レッド×チャコール
6L
009
82
92.5
148
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652969
AZ-6835
チャコール×シルバーグレー
SS
014
69
74
100
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652978
AZ-6835
チャコール×シルバーグレー
S
014
71
77
106
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652987
AZ-6835
チャコール×シルバーグレー
M
014
74
81
112
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63652996
AZ-6835
チャコール×シルバーグレー
L
014
76
83
116
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63653005
AZ-6835
チャコール×シルバーグレー
LL
014
78
85
120
¥
8,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63653014
AZ-6835
チャコール×シルバーグレー
3L
014
80
87
124
¥
9,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年3月31日
63653023
AZ-6835
チャコール×シルバーグレー
4L
014
82
89
128
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63653039
AZ-6835
チャコール×シルバーグレー
5L
014
82
91
138
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
63653048
AZ-6835
チャコール×シルバーグレー
6L
014
82
92.5
148
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ