ラップエプロン AZ-8634

ラップエプロン AZ-8634 - アイトスラップエプロン AZ-8634 - アイトスラップエプロン AZ-8634 - アイトスラップエプロン AZ-8634 - アイトスラップエプロン AZ-8634 - アイトスラップエプロン AZ-8634 - アイトス
(2件のレビュー)

働くみんなの声がカタチになった
やさしさ機能充実のラップエプロン
ストレッチ性に優れ、着用時の圧迫感を軽減します

混率(%)綿60、ポリエステル40前丈(cm)46内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63654344AZ-8634ネイビーS63008
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63654353AZ-8634ネイビーM72008
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63654369AZ-8634ネイビーL81008
4,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
63654378AZ-8634スミクロS63010
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63654387AZ-8634スミクロM72010
4,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
63654396AZ-8634スミクロL81010
4,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
63654405AZ-8634カーキS63025
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63654414AZ-8634カーキM72025
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63654423AZ-8634カーキL81025
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63654439AZ-8634モカS63032
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63654448AZ-8634モカM72032
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63654457AZ-8634モカL81032
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63654466AZ-8634ボルドーS63109
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63654475AZ-8634ボルドーM72109
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
63654484AZ-8634ボルドーL81109
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63654423
2025-10-23
用途: 農作業
農・林・水産業

お尻が隠れて丈も長め。生地もしっかり丈夫で、冬場は暖かそうです。Lサイズを購入しましたが、少し大きかったですがボタンで調節できます。

対象商品 : 63654344
2022-04-13
用途: 畑仕事で
農・林・水産業

ポケットがたくさんあり、助かります。 なにより気にいったのは
お尻が隠れることです。
腰を曲げる作業でも気にすることなく、作業ができます。
全色揃えたくらい気に入ってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする