曜日別特売

感染防止ジャケット AZ-56306

感染防止ジャケット AZ-56306 - アイトス感染防止ジャケット AZ-56306 - アイトス

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

仕様ドットボタン、マジックテープ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー、止水ファスナー材質3層ミニリップ、平織り、ナイロン100%ブルー色番006内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63656968AZ-56306S1227281
41,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
63656977AZ-56306M1267484
41,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
63656986AZ-56306L1307687
41,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
63656995AZ-56306LL1347890
41,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
63657004AZ-563063L1388093
41,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
63657013AZ-563064L1428096
41,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
63657029AZ-563065L1468296
42,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする