曜日別特売
56306 感染防止ジャケット 56306 アイトス 63657013

56306 感染防止ジャケット 56306 アイトス 63657013
56306 感染防止ジャケット 56306 アイトス 63657013

感染防止ジャケット 56306

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード63657013品番56306
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

サイズ
4L
胸囲(cm)
142
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
96
仕様
ドットボタン、マジックテープ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー、止水ファスナー
材質
3層ミニリップ、平織り、ナイロン100%
色
ブルー
色番
006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする