曜日別特売

セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51649

セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51649 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51649 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51649 - TULTEX(タルテックス)
(3件のレビュー)

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

仕様ファスナー、バックシャーリング形状ローカット材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63657117AZ-5164923チャコールグレークッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
63657126AZ-5164923.5チャコールグレークッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
63657135AZ-5164924チャコールグレークッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
63657144AZ-5164924.5チャコールグレークッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
63657169AZ-5164925.5チャコールグレークッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657178AZ-5164926チャコールグレークッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
63657187AZ-5164926.5チャコールグレークッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657196AZ-5164927チャコールグレークッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657205AZ-5164928チャコールグレークッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657214AZ-5164922.5オールブラッククッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
63657223AZ-5164923オールブラッククッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657239AZ-5164923.5オールブラッククッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657248AZ-5164924オールブラッククッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657257AZ-5164924.5オールブラッククッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657266AZ-5164925オールブラッククッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657275AZ-5164925.5オールブラッククッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657284AZ-5164926オールブラッククッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657293AZ-5164926.5オールブラッククッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657309AZ-5164927オールブラッククッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657318AZ-5164928オールブラッククッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63657108AZ-5164922.5チャコールグレークッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
63657153AZ-5164925チャコールグレークッション性、軽量
6,100
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63657178
2025-11-27
用途: 高所作業、日常伐採等
製造業

固めで ちょっとキツいかなと思ったのですが、履く、脱ぐもスムーズ。おまけに、履き心地も不思議と良い。みかけ、触り心地に反して、よい製品ですちょっと、メーカーさんに失礼ですがね。

2025-09-10
用途: 事務職ですが工場内を歩く時に使用

手を使わず履けて踵も折れず、とても軽いです。
改善点はありません。

2025-01-06
用途: 工場内作業
株式会社神垣鉄工所製造業

食品工場の室内履きとして使用。安全靴にして安価、しっかりした作りで申し分ありません。安全靴ですと先芯部分でつま先の両サイドが痛くなる商品がありますが、この商品に関しては(個人的には)何の問題もありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする