デジタル風速計

デジタル風速計 - JAPPYデジタル風速計 - JAPPY

換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます
プロペラを回転できない微風速の測定には向きません
小型・軽量サイズ
ケース一体型
単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間
1秒で測定完了
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です
風速測定と同時に周囲温度が測定できます

電源単4(1.5V)電池×2個測定項目風速温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50保存温度(℃)-20~+60校正不可サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20温度分解能(℃)周囲:0.1電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)分解能(m/s)風速:0.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63353238AM-01U-JP
22,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする