AM-01U-JP デジタル風速計 JAPPY 63353238

AM-01U-JP デジタル風速計 JAPPY 63353238
AM-01U-JP デジタル風速計 JAPPY 63353238

デジタル風速計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63353238
品番
AM-01U-JP
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます
プロペラを回転できない微風速の測定には向きません
小型・軽量サイズ
ケース一体型
単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間
1秒で測定完了
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です
風速測定と同時に周囲温度が測定できます

電源
単4(1.5V)電池×2個
測定項目
風速
温度測定範囲(℃)
周囲:-10~+50
保存温度(℃)
-20~+60
校正
不可
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)
風速測定範囲(m/s)
0.4~20
温度分解能(℃)
周囲:0.1
電池寿命
連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)
保存湿度(%)
80RH以下(ただし結露のないこと)
分解能(m/s)
風速:0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする