大塚刷毛製造
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 豚毛
溶剤などの使用も可能です。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途
機械部品の洗浄、接着剤の塗布などに
材質
毛:豚毛、柄:竹
全長(mm)
320
穴数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
行数
柄の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63353545
1701
約20
3
直柄
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63353554
1702
約20
3
曲柄
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63353563
1711
約20
4
直柄
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63353579
1712
約20
4
曲柄
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
63353588
1751
約22
5
直柄
オープン
取扱い終了
返品不可
63353597
1752
約22
5
曲柄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください