曜日別特売

竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン

竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン - 大塚刷毛製造竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン - 大塚刷毛製造竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン - 大塚刷毛製造竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン - 大塚刷毛製造竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン - 大塚刷毛製造竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン - 大塚刷毛製造竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン - 大塚刷毛製造竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン - 大塚刷毛製造

耐久性があります。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!

用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など全長(mm)320毛丈(mm)約20穴数9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
柄の形状
行数
毛色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633536061703毛:ナイロン緑、柄:竹直柄3
オープン
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
633536151704毛:ナイロン緑、柄:竹曲柄3
オープン
429
472(税込)
8日以内出荷
返品不可
633536241713毛:ナイロン緑、柄:竹直柄4
オープン
508
559(税込)
翌日出荷
返品不可
633536331714毛:ナイロン緑、柄:竹曲柄4
オープン
508
559(税込)
翌日出荷
返品不可
633536491714毛:ナイロン白、柄:竹曲柄4
オープン
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする