大塚刷毛製造
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 パキン
コシが強い商品です。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途
様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など
材質
毛:パキン、柄:竹
穴数
9
全長(mm)
320
毛丈(mm)
約20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄の形状
全長(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63353658
1707
直柄
320
3
オープン
¥
508
¥
559
(税込)
当日出荷
63353667
1708
曲柄
320
3
オープン
¥
508
¥
559
(税込)
当日出荷
63353676
1717
直柄
320
4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
63353685
1718
曲柄
320
4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください