曜日別特売

ステンレス線

ステンレス線 - JAPPYステンレス線 - JAPPY
(2件のレビュー)

RoHS対応のステンレス線

用途アンテナ支線等にご使用いただけます。材質ステンレス(SUS304)、リール:紙製長さ(m)200引張強度(N/mm2)570~820RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(200m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
安全荷重(kg)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63354525W1-BA-JP 1.4MM601.4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
63354534W1-BA-JP 1.6MM801.6
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63354534
2024-09-18
用途: アンテナ支線

芯に巻いてあるので、バラバラになりにくい。針金だけだと次回使うときが大変な場合が多いが、それがなくていい。

対象商品 : 63354534
2021-10-24
用途: 同軸ケーブルのメッセンに使用
ADACHI・EDS

80m同軸ケーブルのメッセンに使用、(JAAPYのステンレス用ケースに入れて、スムーズに引出しが出来作業性が非常に良いです。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする