宅配キーパー ラージタイプ用ベース

宅配キーパー ラージタイプ用ベース - SDS宅配キーパー ラージタイプ用ベース - SDS宅配キーパー ラージタイプ用ベース - SDS

アジャスター付きで宅配キーパーを水平に設置可能
転倒防止、盗難防止用のオモリを入れるスペースあり
ラージタイプはコンクリートブロックを2個設置することができ、より安定した設置が可能
アンカー固定用の穴が空いているので、地面に完全固定することも可能です。

材質ZAM質量(kg)7タイプラージ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×174×415収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)おもり収納部:400×410×110まで内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63354769TKCB31-15IWアイボリーホワイト
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63354778TKCB31-15CGチャコールグレー
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63354787TKCB31-15WBウォールナットブラウン
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする