レディオック フラッド ネオ 70クラス (旧100W)

レディオック フラッド ネオ 70クラス (旧100W) - 岩崎電気

屋外・屋内用
電源ユニット内蔵形

材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60入力電圧(V)100/200~242保護等級IP65LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)器具外:1500耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1セット
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ビームの開き(°)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63355688ECF0796VL/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 80、水平面上 10427004750
79,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63355697ECF0796VL/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 80、水平面上 10427004750
79,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63355785ECF0797VL/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 80、水平面上 7827004750
79,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63355794ECF0797VL/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 80、水平面上 7827004750
79,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63355803ECF0797VW/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 80、水平面上 7840005470
79,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63355819ECF0797VW/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 80、水平面上 7840005470
79,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63355889ECF0798VL/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 74、水平面上 7227004750
79,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63355898ECF0798VL/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 74、水平面上 7227004750
79,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63355907ECF0798VW/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 74、水平面上 7240005470
79,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63355916ECF0798VW/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 74、水平面上 7240005470
79,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63355523ECF0795D/SAN8/DGダークグレイ100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14865009970
79,800
取扱い終了
返品不可
63355539ECF0795D/SAN8/Wホワイト100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14865009970
79,800
取扱い終了
返品不可
63355548ECF0795L/SAN8/DGダークグレイ100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14827008450
79,800
取扱い終了
返品不可
63355557ECF0795L/SAN8/Wホワイト100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14827008450
79,800
取扱い終了
返品不可
63355566ECF0795LW/SAN8/DGダークグレイ100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14830008790
79,800
取扱い終了
返品不可
63355575ECF0795LW/SAN8/Wホワイト100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14830008790
79,800
取扱い終了
返品不可
63355584ECF0795VL/SAN8/DGダークグレイ100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14827005120
79,800
取扱い終了
返品不可
63355593ECF0795VL/SAN8/Wホワイト100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14827005120
79,800
取扱い終了
返品不可
63355609ECF0795VW/SAN8/DGダークグレイ100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14840005990
79,800
取扱い終了
返品不可
63355618ECF0795VW/SAN8/Wホワイト100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14840005990
79,800
取扱い終了
返品不可
63355627ECF0795W/SAN8/DGダークグレイ100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14840009300
79,800
取扱い終了
返品不可
63355636ECF0795W/SAN8/Wホワイト100V:73/200V・242V:72鉛直面上 130、水平面上 14840009300
79,800
取扱い終了
返品不可
63355645ECF0796D/SAN8/DGダークグレイ100V・200V・242V:69鉛直面上 80、水平面上 10465009020
79,800
取扱い終了
返品不可
63355654ECF0796D/SAN8/Wホワイト100V・200V・242V:69鉛直面上 80、水平面上 10465009020
79,800
取扱い終了
返品不可
63355663ECF0796L/SAN8/DGダークグレイ100V・200V・242V:69鉛直面上 80、水平面上 10427007790
79,800
取扱い終了
返品不可
63355679ECF0796L/SAN8/Wホワイト100V・200V・242V:69鉛直面上 80、水平面上 10427007790
79,800
取扱い終了
返品不可
63355706ECF0796VW/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 80、水平面上 10440005470
79,800
取扱い終了
返品不可
63355715ECF0796VW/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 80、水平面上 10440005470
79,800
取扱い終了
返品不可
63355724ECF0796W/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 80、水平面上 10440008590
79,800
取扱い終了
返品不可
63355733ECF0796W/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 80、水平面上 10440008590
79,800
取扱い終了
返品不可
63355749ECF0797D/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 80、水平面上 7865009020
79,800
取扱い終了
返品不可
63355758ECF0797D/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 80、水平面上 7865009020
79,800
取扱い終了
返品不可
63355767ECF0797L/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 80、水平面上 7827007790
79,800
取扱い終了
返品不可
63355776ECF0797L/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 80、水平面上 7827007790
79,800
取扱い終了
返品不可
63355828ECF0797W/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 80、水平面上 7840008590
79,800
取扱い終了
返品不可
63355837ECF0797W/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 80、水平面上 7840008590
79,800
取扱い終了
返品不可
63355846ECF0798D/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 74、水平面上 7265009020
79,800
取扱い終了
返品不可
63355855ECF0798D/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 74、水平面上 7265009020
79,800
取扱い終了
返品不可
63355864ECF0798L/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 74、水平面上 7227007790
79,800
取扱い終了
返品不可
63355873ECF0798L/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 74、水平面上 7227007790
79,800
取扱い終了
返品不可
63355925ECF0798W/SAN8/DGダークグレイ69鉛直面上 74、水平面上 7240008590
79,800
取扱い終了
返品不可
63355934ECF0798W/SAN8/Wホワイト69鉛直面上 74、水平面上 7240008590
79,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63355688ECF0796VL/SAN8/DG64970956ECF6040W/VLSAN8/DGECF0796VL/SAN8/DG LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K 岩崎電気 64970956LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K岩崎電気1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63355697ECF0796VL/SAN8/W64970947ECF6040W/VLSAN8/WECF0796VL/SAN8/W LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K 岩崎電気 64970947LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K岩崎電気1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63355785ECF0797VL/SAN8/DG64970974ECF6040M/VLSAN8/DGECF0797VL/SAN8/DG LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K 岩崎電気 64970974LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K岩崎電気1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63355794ECF0797VL/SAN8/W64970965ECF6040M/VLSAN8/WECF0797VL/SAN8/W LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K 岩崎電気 64970965LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K岩崎電気1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63355803ECF0797VW/SAN8/DG64970737ECF6040M/VWSAN8/DGECF0797VW/SAN8/DG LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K 岩崎電気 64970737LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K岩崎電気1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63355819ECF0797VW/SAN8/W64970728ECF6040M/VWSAN8/WECF0797VW/SAN8/W LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K 岩崎電気 64970728LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K岩崎電気1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63355889ECF0798VL/SAN8/DG64970999ECF6040N/VLSAN8/DGECF0798VL/SAN8/DG LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K 岩崎電気 64970999LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K岩崎電気1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63355898ECF0798VL/SAN8/W64970983ECF6040N/VLSAN8/WECF0798VL/SAN8/W LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K 岩崎電気 64970983LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K岩崎電気1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63355907ECF0798VW/SAN8/DG64970755ECF6040N/VWSAN8/DGECF0798VW/SAN8/DG LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K 岩崎電気 64970755LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K岩崎電気1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63355916ECF0798VW/SAN8/W64970746ECF6040N/VWSAN8/WECF0798VW/SAN8/W LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K 岩崎電気 64970746LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K岩崎電気1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする